320114410 埋込ポスト ルージュ ムント UNISON(ユニソン) 69658103

 

320114410 埋込ポスト ルージュ ムント UNISON(ユニソン) 69658103 320114410 埋込ポスト ルージュ ムント UNISON(ユニソン) 69658103 320114410 埋込ポスト ルージュ ムント UNISON(ユニソン) 69658103

埋込ポスト ルージュ ムント

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 マホガニー タイプ05 注文コード69658103 品番320114410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,800
この商品は色・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

シックな表情で佇む、エントランス。
投函口を覆ったカバータイプの「ムント」と投函口蓋に木目調をあしらった「サスウッディ」。
ベースボックスの形状も選べるので、さまざまな施工シーンに対応します。

材質(本体)ステンレス、(投函口蓋)アルミ<木目調シート仕上(アルミシルバー除く)> 質量(kg)5.8 マホガニー タイプ05 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×277 施錠方法ダイヤル錠 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)338×40
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※ポスト側にある溶接痕および位置決めのためのダボ穴は、部品を取付ける際に発生するもので商品不良ではございませんのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする