極細養生テープ 白 HBBTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●色:白●幅(mm):5●長さ(m):25●厚さ(mm):0.125●粘着力:6.23N/25mm●原産国:日本●コード番号:384-9744 注文コード69658349 品番HBBT5W
参考基準価格(税別)¥154 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

手で切れます。
シーリング(コーキング)材の3面接着を回避します。
シーリング用ボンドブレーカーとして。狭所の養生に。

仕様●色:白●幅(mm):5●長さ(m):25●厚さ(mm):0.125●粘着力:6.23N/25mm●原産国:日本●コード番号:384-9744 アズワン品番67-2235-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする