ホリコー
ホリコーの マスキングテープ
極細養生テープ 白 HBBTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●色:白●幅(mm):6●長さ(m):25●厚さ(mm):0.125●6.23N/25mm●原産国:日本●コード番号:384-9738
注文コード
69658358
品番
HBBT6W
参考基準価格(税別)
¥189
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手で切れます。
シーリング(コーキング)材の3面接着を回避します。
シーリング用ボンドブレーカーとして。狭所の養生に。
仕様
●色:白●幅(mm):6●長さ(m):25●厚さ(mm):0.125●6.23N/25mm●原産国:日本●コード番号:384-9738
アズワン品番
67-2235-53