SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●先端径(mm):5.7●刃径(mm):20●全長(mm):160●シャンク径(mm):20●センタ穴角(°):120●錐径(mm):20●表面処理:SAコーティング●刃長(mm):45●先端角(°):120●原産国:日本●コード番号:322-7891 注文コード69658936 品番SAGCCC20X120
参考基準価格(税別)¥103,870 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。
面取り部にダブルアングルを採用しています。
バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC)、アルミ合金用。

仕様●先端径(mm):5.7●刃径(mm):20●全長(mm):160●シャンク径(mm):20●センタ穴角(°):120●錐径(mm):20●表面処理:SAコーティング●刃長(mm):45●先端角(°):120●原産国:日本●コード番号:322-7891 アズワン品番67-2247-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする