322701210 壁付けポスト リーダ ムント UNISON(ユニソン) 69659677 322701210 壁付けポスト リーダ ムント UNISON(ユニソン) 69659677

壁付けポスト リーダ ムント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス、(投函口蓋・取出口蓋)アルミ<レザー調シート仕上(アルミシルバー除く)> レザーブラウン タイプ後出し 注文コード69659677 品番322701210
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は材質・色・タイプなど18種類から選べます 他の種類を見る

お客様を上品に迎えるレザー調の質感。
正面のテクスチャーにはレザー調シートを使用し、上品な雰囲気をお楽しみいただけます。
分譲住宅などにもご利用いただける、前入れ後出しと前入れ前出しの2種類をご用意。(後出しタイプのみ)
リーダスタンド(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。

材質(本体)ステンレス、(投函口蓋・取出口蓋)アルミ<レザー調シート仕上(アルミシルバー除く)> レザーブラウン 質量(kg)3.4 タイプ後出し 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×390×374 扉開閉方式左開き 開閉投入:正面、取出:背面 施錠方法ダイヤル錠 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)40×335
取扱説明書:(0.3MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする