潤工社
潤工社の ポンプ用部品・アクセサリー
潤工社の ポンプ用部品
AH用継手 AO 回転オスニップル AOシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69659749
品番
AO-12
参考基準価格(税別)
¥536
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ウレタンエアーホースAH用継手で回転オスニップル仕様です。
ウレタンエアーホースAH用
ウレタンエアーホースAH用継手で固定オスニップル仕様です。
仕様
●接続口径:PT3/8●適合チューブ外径(mm):12●全長(mm):128●適合チューブ内径(mm):8●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:19●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●注意:AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6743
アズワン品番
67-2256-59