322721110 壁付けポスト リーダ ムント UNISON(ユニソン) 69659932

 

322721110 壁付けポスト リーダ ムント UNISON(ユニソン) 69659932 322721110 壁付けポスト リーダ ムント UNISON(ユニソン) 69659932 322721110 壁付けポスト リーダ ムント UNISON(ユニソン) 69659932

壁付けポスト リーダ ムント

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス、(投函口蓋・取出口蓋)アルミ<レザー調シート仕上(アルミシルバー除く)> レザーベージュ タイプ左開き 注文コード69659932 品番322721110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・色・タイプなど18種類から選べます 他の種類を見る

お客様を上品に迎えるレザー調の質感。
正面のテクスチャーにはレザー調シートを使用し、上品な雰囲気をお楽しみいただけます。
分譲住宅などにもご利用いただける、前入れ後出しと前入れ前出しの2種類をご用意。(後出しタイプのみ)
リーダスタンド(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。

材質(本体)ステンレス、(投函口蓋・取出口蓋)アルミ<レザー調シート仕上(アルミシルバー除く)> レザーベージュ 質量(kg)4.1 タイプ左開き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×390×378 開閉投入:正面、取出:背面 施錠方法ダイヤル錠 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)35×340

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする