322721210 壁付けポスト リーダ サスレザー UNISON(ユニソン) 69659957 322721210 壁付けポスト リーダ サスレザー UNISON(ユニソン) 69659957 322721210 壁付けポスト リーダ サスレザー UNISON(ユニソン) 69659957

壁付けポスト リーダ サスレザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69659957 品番 322721210
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

お客様を上品に迎えるレザー調の質感。
正面のテクスチャーにはレザー調シートを使用し、上品な雰囲気をお楽しみいただけます。
分譲住宅などにもご利用いただける、前入れ後出しと前入れ前出しの2種類をご用意。(後出しタイプのみ)
リーダスタンド(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。

材質(本体)ステンレス、(投函口蓋・取出口蓋)アルミ<レザー調シート仕上(アルミシルバー除く)> 質量(kg)4.1 レザーブラウン タイプ左開き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×390×378 開閉投入:正面、取出:背面 施錠方法ダイヤル錠 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)35×340
取扱説明書:(0.3MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする