UNISON(ユニソン)
UNISON(ユニソン)の エントランス
UNISON(ユニソン)の ポスト
UNISON(ユニソン)の 戸建住宅用ポスト
埋込ポスト オスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オフホワイト
タイプ
左開き
注文コード
69660334
品番
323001110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
色・タイプ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
選ぶ楽しさ、デザインする喜び。
コーディネート商品のインターホンカバーや化粧パネルと組み合わせると、スタイリッシュなデザインを楽しむことができます。
材質
(本体)ステンレス、(投函口蓋)ステンレス<ヘアライン仕上>、(正面パネル)ステンレス<焼付塗装>
色
オフホワイト
質量(kg)
3.8
タイプ
左開き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×398×345〜364
開閉
投入:上から、取出:正面
施錠方法
ダイヤル錠
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
40×340
関連資料:
(0.9MB)
取扱説明書:
(1.9MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません