UNISON(ユニソン)
UNISON(ユニソン)の エントランス
UNISON(ユニソン)の ポスト
UNISON(ユニソン)の 戸建住宅用ポスト
埋込ポスト オスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
縦型ポスト壁面取付け用台座C(オストタテ専用オプション)
注文コード
69660614
品番
323021110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,180
この商品は
色・タイプ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
選ぶ楽しさ、デザインする喜び。
コーディネート商品のインターホンカバーや化粧パネルと組み合わせると、スタイリッシュなデザインを楽しむことができます。
材質
ステンレス
質量(kg)
0.7
タイプ
縦型ポスト壁面取付け用台座C(オストタテ専用オプション)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×250×20
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(郵便ポスト)268×172×358、(宅配ボックス)320×470×378
施錠方法
シリンダー錠
関連資料:
(0.9MB)
取扱説明書:
(1.9MB)
注意
※ボルト周りには溶接痕がございますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません