ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5セット) 注文コード69665069 品番60180-K101
参考基準価格(税別)¥83,700 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。
オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールすることや96ウェルプレートから1本だけのバイアルをプラグをしたまま取り出すことができます。
-80℃〜200℃までの範囲で使用可能です。
標準のウェルプレートと同じサイズのため多くのオートサンプラーに適応できます。
シールした状態でニードルを突き刺し、プレート中の試料を採取可能です。
数回のインジェクションにおいてもシール性を保つことができます。

仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P211)×5個、ガラスバイアル(60180-V101)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M151)×5枚、WebSealカッター×1●容量(μL):700●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):44●Performance Level 3 アズワン品番67-2990-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする