バスキング(薬用入浴剤)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2袋×8kg) 注文コード69665805 品番-
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ミネラル有効成分(炭酸水素ナトリウム・硫酸ナトリウム)が体表面に保温ベールをつくり、温浴効果を高めます。
血行を促進し、疲労回復や肩のこり等に効果的です。
加水分解シルク液(保湿剤)配合で、すべすべな肌ざわりになります。
保湿成分がお肌にやさしく働き、湯上がり後のお肌をしっとりなめらかにします。
家庭用浴槽(約200L)なら約530回、施設や銭湯など5〜6人程度入浴できる浴槽なら約45回ご使用いただけます。
計量に便利な専用スプーン付きです。

仕様●入数:1箱(8kg/袋×2袋入)●容量:16kg●有効成分:炭酸水素ナトリウム・硫酸ナトリウム●効能・効果:疲労回復・肩のこり・腰痛・リウマチ・冷え性など●透明湯●使用量の目安:家庭用浴槽(150〜200L)に対して25g●付属品:計量スプーン●医薬部外品 アズワン品番8-065-02 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする