2.54mmピッチ 12極 2列 スルーホール メス カードエッジコネクタ カードエッジ 1セット 24個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) 注文コード69671369 品番7-5530843-6
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

TE Connectivity 7-5530843-6ハウジングタイプ:レセプタクル、コネクタシステム:基板対基板、コンタクトタイプ:ソケット、コネクタ及びコンタクト終端:基板、基板実装方向:垂直、極数:12、パワーポジション数:12、デュアルポジション数:6、シングルポジション数:0、動作電圧:400 V ac、動作電圧:400、コンタクトベース:りん青銅、コンタクト定格電流(最大)、コンタクト部品:金、かん合部:3 コンタクトかん合領域めっき厚さ:.76 μ m、コンタクト保持:なし、終端ポスト及びテール長:4.75 mm、基板への終端方法:スルーホールはんだ、基板実装保持タイプ:GF、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、かん合位置決め:なし、かん合保持タイプ:キー、エンドキャップ:なし、センターライン():2.54 mm、ハウジングカラー:ポリエステル製ハウジング、黒色ハウジング カードスロット深さ:7.7 mm、パワーコンタクトセンターライン:2.54 mm、高さ:15.7 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、回路用途:電源及び信号、UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:トレイ、包装数量:24、位置位置位置許可:なし、プリント回路基板用

仕様●入数:1トレイ(24個入り)●オス/メス:メス●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●定格電圧:400 V●シリーズ:L●幅:0.36インチ●コード番号:185-9267 アズワン品番65-7710-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする