曜日別特売
CDS2F140-50-A54LS CS2/CDS2 - エアシリンダ SMC 69672183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS2/CDS2 - エアシリンダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
仕様
銅・フッ素系不可シリーズ:(-) なし、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチの種類:A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
注文コード
69672183
品番
CDS2F140-50-A54LS
参考基準価格(税別)¥48,950販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ストローク(mm)
50
ジャバラ
(-) なし
チューブ内径(Φmm)
140
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
仕様
銅・フッ素系不可シリーズ:(-) なし、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチの種類:A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
作動方式
複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする