VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 機構部品(電子部品)
VISHAYの 機構部品(電子部品)その他関連用品
860nm SMD 2100mW 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69674257
品番
VSMA1085400
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:SMD●放射束:2100mW●放射強度:1350mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-7038
アズワン品番
65-7261-78