ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
AF580/750 Base Replacement Part
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69675815
品番
1SFN165503R9243
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●アクセサリタイプ:動作コイル●併用可能製品:AF580、AF750●範囲:AF●コード番号:236-6921
アズワン品番
65-7270-60