サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
BC CAP 全ネジ 20×150×150 1本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1本)
注文コード
69678685
品番
A0-00-0010-0200-1500-10-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,573
ねじ長さ(mm):150
ねじ径(mm):M20
ねじ長さ(mm):150
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:BC(黒クロメート)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:372-1262
アズワン品番
67-1466-62