※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●内径:30mm●センター高さ:60mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:205mm●コード番号:213-1978
注文コード69680898
品番FRB 9/80
参考基準価格(税別)¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者