※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CU_LS/CDU_LS - フリーマウントシリンダ/ロングストロークタイプ、複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)100 注文コード69683566 品番CDU32-100D-M9BMS
参考基準価格(税別)¥15,070 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はチューブ内径・ストロークなど77種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動・片ロッド ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)32 リード線(m)(M) 1 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする