画像準備中

CAP 全ネジ 20×85×85 1本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1本) 注文コード69691617 品番A0-00-0010-0200-0850-00-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,160

ねじ長さ(mm):85
ねじ径(mm):M20
ねじ長さ(mm):85

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:371-8092 アズワン品番67-1466-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする