CLRシリコンマット透明 シリコン 96スクエアウェル 平底 8mm 大きな貫通領域 5個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5個) 注文コード69696700 品番60180-M121
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

WebSealウェルプレートの主な利点
WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。
ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。
溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。
プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。
WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。
EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。
ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。
サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。
シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。
穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。
シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。
あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。

仕様●色:透明●材質:シリコン●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底、直径8mm、大きな貫通領域●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1 アズワン品番67-2990-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする