フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Eaton Fulleon 棒端子 ピン長さ 12mm ピン径 4.6mm 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
69700534
品番
3200551
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
フェルール、スリーブ長: 12 mm、長さ: 22 mm、色:赤
仕様
●ピン径:4.6mm●エントリ数:1●色:赤●ピン長さ:12mm●絶縁:絶縁●全長:22mm●コード番号:186-0171
アズワン品番
65-7713-94