曜日別特売
EGC-120-1000-TB-KF-0H-GK EGC リニアアクチュエータ 1000mm Festo 69700559

EGC リニアアクチュエータ 1000mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69700559品番EGC-120-1000-TB-KF-0H-GK
参考基準価格(税別)¥742,000販売価格(税込)¥813,780
販売価格(税別)
739,800

Festo EGC シリーズ歯付きベルト軸には、再循環式ボールベアリングガイドが付いています。駆動ピニオンの有効径は 39.79 mm です。作動ストローク:1000 mm サイズ:120 歯付きベルトストレッチ:0.13%

仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-6973アズワン品番65-7993-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする