※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORGREN
NORGRENの 産業用ロボット
NORGRENの 電動アクチュエータ
NORGRENの スライダータイプ
ELECTDriveRod 100mm5Pch55Ax 500mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69700629
品番
E/809100/05M/DX1/500
参考基準価格(税別)
¥1,125,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:E/809000●最大荷重:24600N●最高速度無負荷:200mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:24600N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4953
アズワン品番
65-7963-46