シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
ELK Power for GV3 D40A-D65A LRD3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69700735
品番
LAD96560
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
Everlink サイズ 3 電力終端ブロック
仕様
●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:LC1D40A → D65A 、LR3D3 、LRD3 、LRD3.L●範囲:TeSys●シリーズ:LAD9●コード番号:188-4738
アズワン品番
65-7352-85