Extended GPIO Female Header - 2x20 Pin 13.5mm/9.80mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69700814 品番PRT-16764
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Description
This 2x20 pin female header is meant to allow you to extend the reach of any board with the standard 2x20 GPIO pin footprint like the Raspberry Pi, Google Coral, and NVIDIA Jetson. You can also solder it to Pi HATs that do not have headers on the board. This is assuming that the board is only populated on the top of the board or the height of the components do not get in the way if it is a two layer board.
The pin header is 13.5mm in height and the pin length is 9.80mm. This header also has standard 0.1" spacing.
Note:Please note that this product is just the header. The Raspberry Pi, enclosure, Servo pHAT, and Qwiic SHIM are sold separately.

アズワン品番67-0425-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする