WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
FPC/FFC コネクタ 22極 0.5 表面実装 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
69702169
品番
68712214522
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●極数:22●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3094
アズワン品番
65-7575-90