WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
FPC/FFC コネクタ 4極 1 表面実装 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
69702214
品番
68610414422
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●極数:4●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●シリーズ番号:687●コード番号:205-3089
アズワン品番
65-7581-84