住友電気工業
住友電気工業の 電子部品(オンボード)
住友電気工業の 機構部品(電子部品)
住友電気工業の 基板用コネクタ
FPC/FFC コネクタ 50極 0.5mm 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69702230
品番
SML2CD-50X142-BDX8(BL)-P0.5-S4
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
UL2896
0.5mmピッチ FPCケーブル アセンブリ,(住友電工)
0.5mmピッチの高密度実装を実現したスミカード 液晶TVやデジタルスチルカメラなどの内部配線に最適
仕様
●極数:50●ピッチ:0.5mm●定格電圧:30 V●シリーズ:SML2CD●動作温度 Max:+80℃●コード番号:503-0242
アズワン品番
65-7775-83