曜日別特売
CDV3KL63-150-1W CV3K - バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形/複動 SMC 69703279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV3K - バルブ付エアシリンダ/ロッド回り止め形/複動

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、電磁弁電圧:(1) AC100V (50/60Hz)、ソレノイドバルブ:(W) 2位置ダブル、リード線取出し方法:(-) グロメット、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード69703279品番CDV3KL63-150-1W
参考基準価格(税別)¥42,020販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)63シリンダ追記号(-) 通電押出し仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、電磁弁電圧:(1) AC100V (50/60Hz)、ソレノイドバルブ:(W) 2位置ダブル、リード線取出し方法:(-) グロメット、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする