※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
60
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(T) 単動,引込み形
注文コード
69703866
品番
CDVM3F32-60T-5G
参考基準価格(税別)
¥17,710
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・作動方式
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、電磁弁電圧:(5) DC24V、リード線取出し:(G) グロメット、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
60
作動方式
(T) 単動,引込み形
配管方法
(-) ねじ込み配管形
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
-
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
-