AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate 5 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69706369
品番
C146D05801E8
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
Amphenol Industrial 5 極オスモジュールは、1000 V と 16 A の定圧着終端です。IP20 保護等級です
仕様
●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2047
アズワン品番
65-7652-70