SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Hilfsschutz 73E 7NO+3NC AC-Bet. AC220
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69706475
品番
3TH4373-0AN2
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●コンタクトの定格電流:10 A●取付方法:DIN●通常端子構成:7 NO + 3 NC●コード番号:236-8430
アズワン品番
65-7272-32