AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
Hood 16 pole PG21 1箱 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
69706500
品番
C146 10G016 500 1
参考基準価格(税別)
¥88,200
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●ポール形式:16P●コード番号:221-8686
アズワン品番
65-7585-18