AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
Hood 16 pole Pg21 on top with stub for
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69706509
品番
C146 10G016 600 8
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●ポール形式:16P●コード番号:221-8691
アズワン品番
65-7540-23