マイクロトーチ Edge( エッジ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69708390 品番ST-489
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ムダを削ぎ落し、エッジの効いた造形に、落ち着きのあるマットシルバーの装いを纏ったマイクロトーチ
仕上がりが美しいだけではなく、強度に優れた亜鉛ダイカスト成型のメタルボディの本体は、小型でありながらも適度な重量感と心地よい使用感を味わえる
使用後テーブルなどへ置いた際に、熱くなった火口が接触しないデザイン設計のため、安心して使える
ST-487に採用されているガスタンク内への活性炭のインストールと、空気香の位置変更を実施し製品の耐久性を高めた商品。

用途アウトドア等での様々な着火に。 SOTO ソト 新富士バーナー キャンプ アウトドア レジャー マイクロトーチ トーチバーナー 小型バーナー 強力耐風 充填 カセットガス 着火 焚き火 アートクラフト 点火 花火 BBQ バーベキュー 材質亜鉛、真鍮、鋼材、樹脂 質量(kg)0.09 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.1×1.9×9
注意
※ボンベは別売です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
お墓参り用
サービス業

コンパクトサイズで持ちやすい形状、重量感が手になじみやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする