シンコー
ステンレス吊戸棚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
質量(kg)
56.9
48.2
39.9
46.7
56.6
47.9
69.1
79.8
74.9
66.7
72.9
56.9
52.6
57.8
63.3
55.7
86.2
65.5
61.9
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69715147
品番
HRW75-12060
参考基準価格(税別)
¥185,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。
安全性の高いアクリル戸で両面から出し入れできる、実用的な構造。
用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
吊戸棚
質量(kg)
56.9
段数
2
均等荷重(kg)
棚:70・総耐荷重:100
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000