IC BUF NON-INVERT 5.5V 48SSOP

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69715530 品番SN74ABT16541ADLR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

IC BUF NON-INVERT 5.5V 48SSOP

仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-BSSOP(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-SSOP アズワン品番67-0408-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする