Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69715584
品番
SN74LS684N
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
IC COMPARATOR MAGNITUDE 8B 20DIP
仕様
●タイプ:マグニチュードコンパレータ●ビット数:8●出力:アクティブLow●出力機能:A=B、A>B●電圧 - 供給:4.85V〜5.25V●電流 - 出力高、低:400μA、24mA●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 5V、45pF●電流 - 静止(Iq):-●動作温度:0℃〜70℃●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●取り付けタイプ:スルーホール
アズワン品番
67-0409-65