Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC CONFIG MULT-FUNC GATE SC70-6
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69715600
品番
SN74LVC1G98DCKR
参考基準価格(税別)
¥62
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
IC CONFIG MULT-FUNC GATE SC70-6
仕様
●論理タイプ:コンフィギュラブル マルチファンクション●回路数:1●入力数:3●シュミットトリガ入力:なし●出力タイプ:シングルエンド●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●電圧 - 供給:1.65V〜5.5V●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6
アズワン品番
67-0394-59