Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC DRIVER 2/0 14DIP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69715715
品番
SN75183N
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
IC DRIVER 2/0 14DIP
仕様
●タイプ:ドライバ●プロトコル:-●ドライバ/レシーバ数:2/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V〜5.25V●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP
アズワン品番
67-0410-28