仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:1●入力数:1●電圧 - 供給:1.65V〜5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.39V〜1.87V●論理レベル - 高:1.16V〜3.33V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-5●パッケージ/ケース:5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353
アズワン品番67-0371-03