IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:0.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1.2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:20nA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃〜70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO 注文コード69715995 品番LM324NSR
参考基準価格(税別)¥62 販売価格(税込) ¥67
販売価格(税別)
61
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO

仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:4●出力タイプ:-●スルーレート:0.5V/μs●ゲイン帯域幅積:1.2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:20nA●電圧 - 入力オフセット:3mV●電流 - 供給:1.4mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):30V●動作温度:0℃〜70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO アズワン品番67-0406-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする