NXP
NXPの 電子部品(オンボード)
NXPの 能動部品
NXPの ディスクリート
IC SHIFT REGISTER 8BIT 16SO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69716275
品番
74HC595D-T
参考基準価格(税別)
¥94
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
シフトレジスタ 74HC595D-T Nexperia製を販売します。
仕様
●ロジックタイプ:シフトレジスタ●出力タイプ:3ステート●素子数:1●素子あたりのビット数:8●機能:シリアル〜パラレル●電圧-供給:2V〜6V●動作温度:-40℃〜125℃●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)
アズワン品番
67-0354-48