IC TELECOM INTERFACE 8DIP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69716318 品番LM567CN/NOPB
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
仕様●機能:トーンデコーダ●インターフェース:-●回路数:1●電圧 - 供給:4.75V〜9V●電流 - 供給:12mA●電力(ワット):1.1W●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0441-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする