Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69716397
品番
SN74LVC16T245DGGR
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP
仕様
●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:2●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.65V 〜 5.5V●電圧 - VCCB:1.65V 〜 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃〜85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP
アズワン品番
67-0411-30