※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
CVQ - バルブ付薄形シリンダ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
注文コード
69716588
品番
CVQB32-10-M9BVL-5MOZ
参考基準価格(税別)
¥21,450
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
10
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
配管方法
(-) 標準
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
仕様
オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、リード線取出し:(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし、サージ保護回路:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、ストロークオプション:製作可能ストローク