AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
ICC 基板接続用ソケット 26 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 620個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(620個)
注文コード
69716634
品番
10147073-2600RLF
参考基準価格(税別)
¥344,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(620個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●シリーズ:Minitek Microspeed●コード番号:236-9909
アズワン品番
65-7489-95