山一電機
山一電機の 電子部品(オンボード)
山一電機の 機構部品(電子部品)
山一電機の 基板用コネクタ
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69716790
品番
FAS-30-17
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●極数:30●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2898
アズワン品番
65-7495-97