※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの Vプーリー
KS V-grooved pulleys for tape
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:10mm●溝の数:1●材質:鋳鉄●コード番号:236-8650
注文コード
69717508
品番
TB SPZ 95/1
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:10mm●溝の数:1●材質:鋳鉄●コード番号:236-8650
アズワン品番
65-7871-60